{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 40 kg | |
Extração da gaveta (extração parcial/total) | 100 % | |
Extração da gaveta | Bloqueo de extensión | |
Sistema de desbloqueio individual das gavetas | Monomanual | |
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann | 9×9 mm | |
Fechadura de cilindro com pinos | bombillo modular | |
Série | ToolTruck | |
Altura | 1.000 mm | |
Largura | 1.195 mm | |
Profundidade | 500 mm | |
Largura útil da prateleira extraível | 370 mm | |
Número de rodas fixas sem travão imobilizador | 2 | |
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador | 2 | |
Número de portas | 1 | |
Material do tampo de trabalho | X-ABS | |
Para-choques | sim | |
rebaixável | não | |
Peso | 89 kg | |
Tipo de produto | Banco de trabajo móvil |
Número do artigo | 914574 4 | |
EAN/GTIN | 4062406785581 | |
Número do fabricante | 914574 4 |