{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 25 kg | |
Série | ToolTruck | |
Largura útil | 330 mm | |
Profundidade útil | 450 mm | |
Espessura | 26 mm | |
Capacidade de carga | 25 kg | |
Área de aplicação | Bancada de trabalho móvel | |
Tipo de produto | Prateleira |
Número do artigo | 914774 1 | |
EAN/GTIN | 4045197893826 | |
Número do fabricante | 914774 1 |