Bancada de trabalho móvel ToolTruck com gavetas de extensão total para L-BOXX® 10

N.º do artigo: 914575 10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis: 40
  • Extração da gaveta (extração parcial/total): 100
  • Extração da gaveta: Bloqueo de extensión
  • Sistema de desbloqueio individual das gavetas: Monomanual
  • Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann: 9×9

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis 40 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total) 100 %
Extração da gaveta Bloqueo de extensión
Sistema de desbloqueio individual das gavetas Monomanual
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann 9×9 mm
Área útil da gaveta em G 16×16
Fechadura de cilindro com pinos bombillo modular
Série ToolTruck
Altura 1.000 mm
Largura 1.195 mm
Profundidade 500 mm
Altura frontal das gavetas 75 mm; 75 mm; 75 mm; 125 mm; 200 mm; 200 mm
Largura útil da gaveta 400 mm
Profundidade útil da gaveta 400 mm
Largura útil da gaveta em G 16
Profundidade útil da gaveta em G 16
Largura útil da prateleira extraível 370 mm
Número de rodas fixas sem travão imobilizador 2
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador 2
Número de gavetas 6
Número de portas 0
Material do tampo de trabalho X-ABS
ComfortClose não
Para-choques sim
rebaixável não
Peso 104 kg
Tipo de produto Banco de trabajo móvil

Números de identificação e classificações

Número do artigo 914575 10
EAN/GTIN 4062406785598
Número do fabricante 914575 10

Descrição

Versão:

A bancada de trabalho móvel ToolTruck está equipada com um tampo de trabalho de X-ABS para elevadas exigências técnicas. Compartimento aberto com 4 prateleiras extraíveis, adequado para 4 × malas de sistema de plástico L-BOXX®, que podem ser engatadas e desengatadas fácil e rapidamente. Cabem respetivamente 2 × malas de sistema de plástico L-BOXX® n.º 693330 tam. 102 e tam. 136. Ou em alternativa: 2 × n.º 693330 tam. 102; 1 × tam. 238 (se for desmontada a 3.ª prateleira extraível). As longarinas do carro estão revestidas com para-choques de LDPE. Um fecho central fecha a porta, as gavetas e as prateleiras extraíveis.
Com 6 gavetas.

Material fornecido:

Com subdivisões:
1 régua separadora ranhurada n.º 951510 tam. 75 por cada 75 mm de gaveta;
1 régua separadora ranhurada n.º 951510 tam. 125 por cada 125 mm de gaveta.

Pintura:

Revestido a pó de dois tons, prata combinado com antracite RAL 7016.

Nota:

Compartimento para objetos de valor/compartimento lateral opcional n.º 914791 não integrado no fecho central do ToolTruck, fecha com fechadura de cilindro com pinos separada. Acessórios e material de separação adicionais, ver grupo 95. A mala de sistema L-BOXX® não está incluída no volume de fornecimento.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta