{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ | 6,5 mm | |
comprimento total | 210 mm | |
Comprimento da espiral | 150 mm | |
Óleo de corte | MD | |
Utilização com/sem impacto | Taladrado percutor | |
Haste | SDS Plus | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Tipo de produto | Broca de cincel |
Número do artigo | 789000 6,5X210 | |
EAN/GTIN | 4002395357574 | |
Número do fabricante | 4932399147 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca de martelo de metal duro SDS-plus 6,5X210
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
7,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
5,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ | 6,5 mm | 6,5 mm |
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 |
Haste | SDS Plus | SDS Plus |
Óleo de corte | MD | MD |
Comprimento da espiral | 150 mm | 150 mm |
Utilização com/sem impacto | Taladrado percutor | Taladrado de percusión |
Tipo de produto | Broca de cincel | Broca de cincel |