{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ | 14 mm | |
comprimento total | 260 mm | |
Comprimento da espiral | 200 mm | |
Óleo de corte | MD | |
Utilização com/sem impacto | Taladrado percutor | |
Haste | SDS Plus | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Tipo de produto | Broca de cincel |
Número do artigo | 789000 14X260 | |
EAN/GTIN | 4002395308958 | |
Número do fabricante | 4932307079 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca de martelo de metal duro SDS-plus 14X260
sob pedido
Em stock
104 peças em stock
12,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
99 peças em stock
9,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ | 14 mm | 14 mm |
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 |
comprimento total | 260 mm | 260 mm |
Óleo de corte | MD | MD |
Comprimento da espiral | 200 mm | 210 mm |
Utilização com/sem impacto | Taladrado percutor | Taladrado de percusión |
Tipo de produto | Broca de cincel | Broca de cincel |