{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ | 16 mm | |
comprimento total | 310 mm | |
Comprimento da espiral | 250 mm | |
Óleo de corte | MD | |
Utilização com/sem impacto | Taladrado percutor | |
Haste | SDS Plus | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Tipo de produto | Broca de cincel |
Número do artigo | 789000 16X310 | |
EAN/GTIN | 4002395312191 | |
Número do fabricante | 4932344301 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca de martelo de metal duro SDS-plus 16X310
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
19,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
12,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 |
comprimento total | 310 mm | 310 mm |
Haste | SDS Plus | SDS Plus |
Óleo de corte | MD | MD |
Comprimento da espiral | 250 mm | 260 mm |
Utilização com/sem impacto | Taladrado percutor | Taladrado de percusión |
Tipo de produto | Broca de cincel | Broca de cincel |