{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ | 16 mm | |
comprimento total | 210 mm | |
Comprimento da espiral | 150 mm | |
Óleo de corte | MD | |
Utilização com/sem impacto | Taladrado percutor | |
Haste | SDS Plus | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Tipo de produto | Broca de cincel |
Número do artigo | 789000 16X210 | |
EAN/GTIN | 4002395308972 | |
Número do fabricante | 4932307081 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca de martelo de metal duro SDS-plus 16X210
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
14,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
11,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ | 16 mm | 16 mm |
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 |
comprimento total | 210 mm | 210 mm |
Haste | SDS Plus | SDS Plus |
Comprimento da espiral | 150 mm | 160 mm |
Utilização com/sem impacto | Taladrado percutor | Taladrado de percusión |
Tipo de produto | Broca de cincel | Broca de cincel |