Martelo macio SIMPLEX com insertos de composição de borracha 80G

N.º do artigo: 752800 80G
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
77 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀/material da caixa Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série SIMPLEX
Comprimento da cabeça com insertos 165 mm
⌀ da área de impacto dos insertos 80 mm
Comprimento do cabo 400 mm
Comprimento total 490 mm
Peso 2,87 kg
Material da caixa Fundición de acero
Material do inserto Composición de caucho, dureza media
Material do cabo Madera
Cor negro
Tipo de produto Martillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 752800 80G
EAN/GTIN 4030618300083
Número do fabricante 3002.080

Descrição

Ejecución:

Caixa de fixação estável de duas peças com duas inserções intercambiáveis. Insertos adequados estão disponíveis para vários fins de processamento.
Todos os tipos de uso também podem ser combinados uns com os outros.
Martelos e martelos de condução: Carcaça de alumínio ou ferro fundido maleável; cabo de madeira.

Aplicación:

tam. A: Caixa de alumínio: Para trabalhos ligeiros, por exemplo, greves de posição.
tam. G: Caixa de ferro fundido maleável: Para impactos pesados e fortes, por exemplo, aplicação de peças de máquinas, etc.

Pieza de repuesto:

A alavanca de substituição está disponível sob o n.º 753400 e a caixa do martelo macio sob o n.º 753310.

Nota:

Designação do tam. com Uma caixa de alumínio; G: Caixa de ferro fundido maleável.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Martelo macio SIMPLEX com insertos de composição de borracha  80G

Martelo macio SIMPLEX com insertos de composição de borracha 80G

sob pedido
Em stock
77 peças em stock
72,45 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
108,36 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
74,74 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Cor negro natural negro
Comprimento total 490 mm 500 mm 500 mm
Comprimento da cabeça com insertos 165 mm 175 mm 175 mm
⌀ da área de impacto dos insertos 80 mm 80 mm 80 mm
Comprimento do cabo 400 mm 400 mm 400 mm
Tipo de produto Martillo Martillo Martillo

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta