{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 160 mm | |
Potência de corte de fio macio até ⌀ | 2,8 mm | |
Potência de corte de fio duro até ⌀ | 2 mm | |
Punho | Manga multicomponente | |
Método de produção | forjado por estampagem, temperado em óleo | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | sem revestimento | |
Tipo de produto | Alicate cortante |
Número do artigo | 725245 160 | |
EAN/GTIN | 4045197887467 | |
Número do fabricante | 725245 160 |