Alicate de corte lateral liso, com mangas de punho 140

N.º do artigo: 725245 140
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
408 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 140 mm
Potência de corte de fio macio até ⌀ 2,8 mm
Potência de corte de fio duro até ⌀ 1,8 mm
Punho Manga multicomponente
Método de produção forjado por estampagem, temperado em óleo
Material Aço cromo-vanádio
Superfície sem revestimento
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 725245 140
EAN/GTIN 4045197887450
Número do fabricante 725245 140

Descrição

Ejecución:

Forma fina com arestas de corte endurecidas indutivamente (aproximadamente 62 HRC).
Alicates nus, pegas com mangas multicomponentes.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Aço cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta