Sortido de alicates 3

N.º do artigo: 955171 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
17 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • adequado para profundidade Shadowboard: 115

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
adequado para profundidade Shadowboard 115 mm
Largura 383 mm
Profundidade 115 mm
Quantidade de ferramentas 3
Tipo de produto Base de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 955171 3
EAN/GTIN 4067263906605
Número do fabricante 955171 3

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 955171: 1 un.
Alicate universal de vanádio HOLEX n.º 702995 tam. 160: 1 un.
Alicate de pontas chatas HOLEX angulado n.º 713595 tam. 160: 1 un.
Alicate de corte lateral HOLEX n.º 725245 tam. 160: 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta