Sortido de alicates 3

N.º do artigo: 954177 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
35 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 8×8

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 8×8
Largura 200 mm
Profundidade 200 mm
Largura em G 8
Profundidade em G 8
Quantidade de ferramentas 3
Versão com alicates
Tipo de produto Base de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 954177 3
EAN/GTIN 4067263906445
Número do fabricante 954177 3

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 954177: 1 un.
Alicate universal de vanádio HOLEX n.º 702995 tam. 160: 1 un.
Alicate de pontas chatas HOLEX angulado n.º 713595 tam. 160: 1 un.
Alicate de corte lateral HOLEX n.º 725245 tam. 160: 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta