Alicate de corte lateral cromado, com mangas de punho 160

N.º do artigo: 724860 160
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
532 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 160 mm
Potência de corte de fio macio até ⌀ 4 mm
Potência de corte de fio duro até ⌀ 2 mm
Norma DIN ISO 5749
Punho Manga multicomponente
Método de produção Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 62 HRC)
Material Aço cromo-vanádio
Superfície cromado
Alicate de corte lateral de alto desempenho não
com mola de abertura ativável não
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 724860 160
EAN/GTIN 4003773039600
Número do fabricante 70 05 160

Descrição

Ejecución:

Forma fina com arestas de corte endurecidas indutivamente (aproximadamente 62 HRC).
Alicates cromados, pegas com mangas multicomponentes.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Aço cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Alicate de corte lateral cromado, com mangas de punho  160

Alicate de corte lateral cromado, com mangas de punho 160

sob pedido
Em stock
532 peças em stock
23,35 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 633 peças em stock
18,42 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 339 peças em stock
10,06 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Punho Manga multicomponente Manga multicomponente com superfície em Haptoprene antiderrapante revestido com plástico
Método de produção Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 62 HRC) Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 62 HRC) Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 62 HRC)
com mola de abertura ativável não não não
Norma DIN ISO 5749 DIN ISO 5749 DIN ISO 5749
Superfície cromado cromado sem revestimento
Material Aço cromo-vanádio Aço cromo-vanádio Aço cromo-vanádio
Tipo de produto Alicate cortante Alicate cortante Alicate cortante

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta