Alicate de corte lateral cromado, com mangas de punho 140

N.º do artigo: 724860 140
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
231 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 140 mm
Potência de corte de fio macio até ⌀ 4 mm
Potência de corte de fio duro até ⌀ 1,8 mm
Norma DIN ISO 5749
Punho Manga multicomponente
Método de produção Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 62 HRC)
Material Aço cromo-vanádio
Superfície cromado
Alicate de corte lateral de alto desempenho não
com mola de abertura ativável não
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 724860 140
EAN/GTIN 4003773039488
Número do fabricante 70 05 140

Descrição

Ejecución:

Forma fina com arestas de corte endurecidas indutivamente (aproximadamente 62 HRC).
Alicates cromados, pegas com mangas multicomponentes.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Aço cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Alicate de corte lateral cromado, com mangas de punho  140

Alicate de corte lateral cromado, com mangas de punho 140

sob pedido
Em stock
231 peças em stock
22,27 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
604 peças em stock
17,83 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 188 peças em stock
9,78 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Punho Manga multicomponente Manga multicomponente com superfície em Haptoprene antiderrapante revestido com plástico
Alicate de corte lateral de alto desempenho não não não
com mola de abertura ativável não não não
Norma DIN ISO 5749 DIN ISO 5749 DIN ISO 5749
Potência de corte de fio duro até ⌀ 1,8 mm 1,8 mm 1,8 mm
Material Aço cromo-vanádio Aço cromo-vanádio Aço cromo-vanádio
Tipo de produto Alicate cortante Alicate cortante Alicate cortante

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta