Alicate de corte lateral cromado, com mangas de punho 180

N.º do artigo: 724860 180
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
215 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 180 mm
Potência de corte de fio macio até ⌀ 4 mm
Potência de corte de fio duro até ⌀ 2,5 mm
Norma DIN ISO 5749
Punho Manga multicomponente
Método de produção Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 62 HRC)
Material Aço cromo-vanádio
Superfície cromado
Alicate de corte lateral de alto desempenho não
com mola de abertura ativável não
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 724860 180
EAN/GTIN 4003773043706
Número do fabricante 70 05 180

Descrição

Ejecución:

Forma fina com arestas de corte endurecidas indutivamente (aproximadamente 62 HRC).
Alicates cromados, pegas com mangas multicomponentes.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Aço cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta