{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Utilização de alicates para anéis de retenção | Anillo interior recto | |
comprimento total | 135 mm | |
para anéis de retenção interiores de ⌀ | 12 mm - 25 mm | |
⌀ da ponta | 1,3 mm | |
Norma | DIN 5256 C | |
Forma | C | |
Forma do mordente | recta | |
Punho | revestido de plástico | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | atramentado en negro | |
Ponta intercambiável | não | |
Tipo de produto | Alicate para anillos de seguridad |
Número do artigo | 719805 J1 | |
EAN/GTIN | 4045197492647 | |
Número do fabricante | 719805 J1 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Alicate para anéis de retenção J1
sob pedido
Em stock
1 283 peças em stock
11,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
224 peças em stock
13,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
262 peças em stock
11,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
para anéis de retenção interiores de ⌀ | 12 mm - 25 mm | 12 mm - 25 mm | 12 mm - 25 mm |
comprimento total | 135 mm | 140 mm | 135 mm |
Punho | revestido de plástico | revestidos de plástico | revestido de plástico |
⌀ da ponta | 1,3 mm | 1,25 mm | 1,3 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero especial | Acero al cromo-vanadio |
Ponta intercambiável | não | não | não |
Tipo de produto | Alicate para anillos de seguridad | Alicate para anillos de seguridad | Alicate para anillos de seguridad |