{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Utilização de alicates para anéis de retenção | Anel interior reto | |
comprimento total | 140 mm | |
para anéis de retenção interiores de ⌀ | 12 mm - 25 mm | |
⌀ da ponta | 1,25 mm | |
Norma | DIN 5256 C | |
Forma | C | |
Forma do mordente | reto | |
Punho | revestido com plástico | |
Material | Aço especial | |
Material da ponta | Aço especial | |
Superfície | preto | |
Articulação com mola de abertura integrada | sim | |
Punho com mecanismo de retenção | não | |
Ponta intercambiável | não | |
Tipo de produto | Alicate para anéis de retenção |
Número do artigo | 719770 J1 | |
EAN/GTIN | 4045197504005 | |
Número do fabricante | 719770 J1 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alicate de precisão para anéis de retenção J1
sob pedido
Em stock
336 peças em stock
13,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 292 peças em stock
11,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
314 peças em stock
11,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
para anéis de retenção interiores de ⌀ | 12 mm - 25 mm | 12 mm - 25 mm | 12 mm - 25 mm |
comprimento total | 140 mm | 135 mm | 135 mm |
Punho | revestido com plástico | revestido com plástico | revestido com plástico |
⌀ da ponta | 1,25 mm | 1,3 mm | 1,3 mm |
Material | Aço especial | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio |
Ponta intercambiável | não | não | não |
Tipo de produto | Alicate para anéis de retenção | Alicate para anéis de retenção | Alicate para anéis de retenção |