{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Utilização de alicates para anéis de retenção | Anel interior dobrado | |
comprimento total | 130 mm | |
para anéis de retenção interiores de ⌀ | 12 mm - 25 mm | |
⌀ da ponta | 1,25 mm | |
Norma | DIN 5256 D | |
Forma | D | |
Forma do mordente | angulado a 90° | |
Punho | revestido com plástico | |
Material | Aço especial | |
Material da ponta | Aço especial | |
Superfície | preto | |
Articulação com mola de abertura integrada | sim | |
Punho com mecanismo de retenção | não | |
Ponta intercambiável | não | |
Tipo de produto | Alicate para anéis de retenção |
Número do artigo | 719770 J11 | |
EAN/GTIN | 4045197504050 | |
Número do fabricante | 719770 J11 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alicate de precisão para anéis de retenção J11
sob pedido
Em stock
196 peças em stock
15,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
348 peças em stock
11,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Forma do mordente | angulado a 90° | angulado a 90° |
para anéis de retenção interiores de ⌀ | 12 mm - 25 mm | 12 mm - 25 mm |
Norma | DIN 5256 D | DIN 5256 D |
Superfície | preto | fosfatado a preto |
Utilização de alicates para anéis de retenção | Anel interior dobrado | Anel interior dobrado |
Material | Aço especial | Aço cromo-vanádio |
Ponta intercambiável | não | não |