{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 165 i PZ VDE | |
Tamanho da fenda em cruz | 3 | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
para parafusos de ⌀ | 5,3 − 7,2 mm | |
Comprimento da lâmina | 150 mm | |
comprimento total | 262 mm | |
Ponta da lâmina | Lasertip | |
Perfil de saída | Destornilladores Pozidriv | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 668700 3 | |
EAN/GTIN | 4013288029850 | |
Número do fabricante | 05006166001 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave de parafusos de eletricista para Pozidriv, com cabo Kraftform totalmente isolada 3
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
15,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
87 peças em stock
8,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornilladores Pozidriv | Destornilladores Pozidriv |
para parafusos de ⌀ | 5,3 − 7,2 mm | 5,3 − 7,2 mm |
comprimento total | 262 mm | 270 mm |
Comprimento da lâmina | 150 mm | 150 mm |
Tamanho da fenda em cruz | 3 | 3 |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Tipo de produto | Destornilladores | Destornilladores |