Jogo de chaves de parafusos para eletricista Pozidriv, com cabo Kraftform totalmente isolada 4

N.º do artigo: 668710 4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
25 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de chaves de parafusos Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de chaves de parafusos 4
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Perfil de saída Destornilladores Pozidriv
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 668710 4
EAN/GTIN 4013288102027
Número do fabricante 05258048001

Descrição

Ejecución:

Cabo e lâmina totalmente isolados até 1000 V conforme DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Cada chave de parafusos é testada individualmente num banho de água quanto a descarga de tensão.
O cabo Kraftform de plástico resistente a impactos com zonas moles integradas facilita a transferência de binário sendo, assim, suave para as mãos e braços.
Lâmina de aço especial de alta liga. Superfície niquelar-mate cromada, pontas pretas ou pretas Pontas de ponta a laser quimicamente revestidas a níquel.

Aplicación:

Para trabalhos sob tensão até 1000 V.

Volumen de suministro:

cada 1 chave de parafusos n.º 668700: Tam. 1; 2; 3; 4

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta