{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 165 i PZ VDE | |
Tamanho da fenda em cruz | 4 | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
para parafusos de ⌀ | 7,3 − 12,7 mm | |
Comprimento da lâmina | 200 mm | |
comprimento total | 312 mm | |
Ponta da lâmina | negro | |
Perfil de saída | Destornilladores Pozidriv | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 668700 4 | |
EAN/GTIN | 4013288029867 | |
Número do fabricante | 05006168001 |