Chave de parafusos para eletricista para Pozidriv totalmente isolada 3

N.º do artigo: 668731 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
104 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da fenda em cruz Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da fenda em cruz 3
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
para parafusos de ⌀ 5,3 − 7,2 mm
Comprimento da lâmina 150 mm
comprimento total 270 mm
Perfil de saída Destornilladores Pozidriv
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 668731 3
EAN/GTIN 4062406059903
Número do fabricante 668731 3

Descrição

Ejecución:

Cabo e lâmina totalmente isolados até 1000 V conforme DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Cada chave de parafusos é testada individualmente num banho de água quanto a descarga de tensão.
Cada chave de parafusos é testada individualmente num banho de água quanto a descarga de tensão.
Cabo resistente multicomponentes com zona de aderência otimizada para binário e conforto. Lâmina de aço para ferramenta de alta liga.

Aplicación:

Para trabalhos sob tensão até 1000 V.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta