{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da fenda em cruz | 0 | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
para parafusos de ⌀ | hasta 2 mm | |
Comprimento da lâmina | 60 mm | |
comprimento total | 147 mm | |
Perfil de saída | Destornilladores Pozidriv | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 668731 0 | |
EAN/GTIN | 4062406059873 | |
Número do fabricante | 668731 0 |