{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 160 i VDE | |
Largura da aresta de corte b | 5,5 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Espessura da lâmina a | 1 mm | |
Comprimento da lâmina | 125 mm | |
comprimento total | 223 mm | |
Ponta da lâmina | Lasertip | |
Perfil de saída | Destornillador Plano | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 663100 5,5 | |
EAN/GTIN | 4013288148698 | |
Número do fabricante | 05006120001 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave de parafusos para eletricista, com cabo Kraftform totalmente isolada 5,5
sob pedido
Em stock
1 054 peças em stock
9,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
485 peças em stock
4,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornillador Plano | Destornillador para ranuras |
comprimento total | 223 mm | 232 mm |
Comprimento da lâmina | 125 mm | 125 mm |
Largura da aresta de corte b | 5,5 mm | 5,5 mm |
Espessura da lâmina a | 1 mm | 1 mm |
Tipo de produto | Destornilladores | Destornilladores |