{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 160 i VDE | |
Largura da aresta de corte b | 2,5 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Espessura da lâmina a | 0,4 mm | |
Comprimento da lâmina | 80 mm | |
comprimento total | 161 mm | |
Ponta da lâmina | negro | |
Perfil de saída | Destornillador Plano | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 663100 2,5 | |
EAN/GTIN | 4013288027221 | |
Número do fabricante | 05006100001 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chave de parafusos para eletricista, com cabo Kraftform totalmente isolada 2,5
sob pedido
Em stock
1 562 peças em stock
5,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
3,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornillador Plano | Chave de parafusos de fenda |
comprimento total | 161 mm | 162 mm |
Comprimento da lâmina | 80 mm | 80 mm |
Ponta da lâmina | negro | preto |
Largura da aresta de corte b | 2,5 mm | 2,5 mm |
Espessura da lâmina a | 0,4 mm | 0,4 mm |
Tipo de produto | Destornilladores | Chave de parafusos |