{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 160 i VDE | |
Largura da aresta de corte b | 10 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Espessura da lâmina a | 1,6 mm | |
Comprimento da lâmina | 200 mm | |
comprimento total | 312 mm | |
Ponta da lâmina | Lasertip | |
Perfil de saída | Destornillador Plano | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 663100 10 | |
EAN/GTIN | 4013288028877 | |
Número do fabricante | 05006140001 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave de parafusos para eletricista, com cabo Kraftform totalmente isolada 10
sob pedido
Em stock
128 peças em stock
17,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
283 peças em stock
9,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornillador Plano | Destornillador para ranuras |
comprimento total | 312 mm | 320 mm |
Comprimento da lâmina | 200 mm | 200 mm |
Largura da aresta de corte b | 10 mm | 10 mm |
Tipo de produto | Destornilladores | Destornilladores |