{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 160 i VDE | |
Largura da aresta de corte b | 3 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Espessura da lâmina a | 0,5 mm | |
Comprimento da lâmina | 100 mm | |
comprimento total | 181 mm | |
Ponta da lâmina | negro | |
Perfil de saída | Destornillador Plano | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 663100 3 | |
EAN/GTIN | 4013288148667 | |
Número do fabricante | 05006105001 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chave de parafusos para eletricista, com cabo Kraftform totalmente isolada 3
sob pedido
Em stock
988 peças em stock
5,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 094 peças em stock
3,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornillador Plano | Destornillador para ranuras |
comprimento total | 181 mm | 187 mm |
Comprimento da lâmina | 100 mm | 100 mm |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Largura da aresta de corte b | 3 mm | 3 mm |
Espessura da lâmina a | 0,5 mm | 0,5 mm |
Tipo de produto | Destornilladores | Destornilladores |