{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Classic | |
Largura da aresta de corte b | 10 mm | |
Designação da lâmina | 6 | |
Espessura da lâmina a | 1,6 mm | |
Comprimento da lâmina | 180 mm | |
comprimento total | 300 mm | |
Perfil de saída | Destornillador ranura | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 662000 10 | |
EAN/GTIN | 7610733085798 | |
Número do fabricante | 100.6-180 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Chave de parafusos standard para fenda, com cabo de plástico 10
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
10,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
877 peças em stock
8,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
12,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornillador ranura | Destornillador para ranuras | Destornillador ranura |
comprimento total | 300 mm | 295 mm | 300 mm |
Comprimento da lâmina | 180 mm | 175 mm | 180 mm |
Largura da aresta de corte b | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Espessura da lâmina a | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
Tipo de produto | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |