{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura da aresta de corte b | 5,5 mm | |
Espessura da lâmina a | 1 mm | |
Comprimento da lâmina | 100 mm | |
comprimento total | 200 mm | |
Sextavado para auxiliar de chave | 8 mm | |
Perfil de saída | Destornillador para ranuras | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 660701 5,5 | |
EAN/GTIN | 4045197951441 | |
Número do fabricante | 660701 5,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave de parafusos para fenda com cabo resistente 5,5
sob pedido
Em stock
1 590 peças em stock
4,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
968 peças em stock
4,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornillador para ranuras | Destornillador ranura |
comprimento total | 200 mm | 205 mm |
Comprimento da lâmina | 100 mm | 100 mm |
Largura da aresta de corte b | 5,5 mm | 5,5 mm |
Espessura da lâmina a | 1 mm | 1 mm |
Sextavado para auxiliar de chave | 8 mm | 8 mm |
Tipo de produto | Destornilladores | Destornilladores |