{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura da aresta de corte b | 2,5 mm | |
Espessura da lâmina a | 0,4 mm | |
Comprimento da lâmina | 75 mm | |
comprimento total | 162 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos de fenda | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 660701 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197951403 | |
Número do fabricante | 660701 2,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chave de parafusos para fenda com cabo resistente 2,5
sob pedido
Em stock
1 867 peças em stock
2,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 072 peças em stock
3,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Chave de parafusos de fenda | Destornillador para ranuras |
comprimento total | 162 mm | 162 mm |
Comprimento da lâmina | 75 mm | 75 mm |
Largura da aresta de corte b | 2,5 mm | 2,5 mm |
Espessura da lâmina a | 0,4 mm | 0,4 mm |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Destornilladores |