Chave de parafusos para fenda com cabo resistente 3

N.º do artigo: 660701 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 363 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da aresta de corte l Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura da aresta de corte b 3 mm
Espessura da lâmina a 0,5 mm
Comprimento da lâmina 80 mm
comprimento total 167 mm
Perfil de saída Chave de parafusos de fenda
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 660701 3
EAN/GTIN 4045197951410
Número do fabricante 660701 3

Descrição

Ejecución:

Cabo resistente multicomponentes com zona de preensão orientada para o binário e para o conforto. Lâmina sextavada de aço cromo-vanádio, superfície cromada. Pontas superiores cromadas para uma proteção ideal contra a corrosão.
A partir do tam. 5,5 com extensão sextavada para suporte de chaves.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta