{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 932 A | |
Largura da aresta de corte b | 4,5 mm | |
Espessura da lâmina a | 0,8 mm | |
Comprimento da lâmina | 90 mm | |
comprimento total | 188 mm | |
Sextavado para auxiliar de chave | 8 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos de fenda | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 660300 4,5 | |
EAN/GTIN | 4013288018014 | |
Número do fabricante | 05018262001 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave de parafusos para fenda, com cabo Kraftform e tampa de impacto 4,5
sob pedido
Em stock
759 peças em stock
6,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
645 peças em stock
4,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Chave de parafusos de fenda | Destornillador ranura |
comprimento total | 188 mm | 192 mm |
Comprimento da lâmina | 90 mm | 90 mm |
Largura da aresta de corte b | 4,5 mm | 4,5 mm |
Espessura da lâmina a | 0,8 mm | 0,8 mm |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Destornilladores |