{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Ferramenta intercambiável | Herramienta insertable | |
Largura b | 42,5 mm | |
Altura h | 17 mm | |
Tamanho da chave | 27 mm | |
Calibre de pontas S | 25 mm | |
Haste de encaixar | 14×18 mm | |
Ferramenta com função de roquete | não | |
Tipo de produto | Herramienta insertable de anillo |
Número do artigo | 657900 2-27 | |
EAN/GTIN | 4018754034291 | |
Número do fabricante | 58224027 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Ferramenta de encaixe tipo chave poligonal 2-27
sob pedido
Em stock
101 peças em stock
43,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
123 peças em stock
33,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Haste de encaixar | 14×18 mm | 14×18 mm |
Altura h | 17 mm | 17,5 mm |
Tamanho da chave | 27 mm | 27 mm |
Calibre de pontas S | 25 mm | 31 mm |
Ferramenta com função de roquete | não | não |
Ferramenta intercambiável | Herramienta insertable | Ferramenta de encaixe |
Tipo de produto | Herramienta insertable de anillo | Ferramenta de encaixe tipo chave poligonal |