{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Ferramenta intercambiável | Herramienta insertable | |
Largura b | 37,5 mm | |
Altura h | 15 mm | |
Tamanho da chave | 24 mm | |
Calibre de pontas S | 25 mm | |
Haste de encaixar | 14×18 mm | |
Ferramenta com função de roquete | não | |
Tipo de produto | Herramienta insertable de anillo |
Número do artigo | 657900 2-24 | |
EAN/GTIN | 4018754034284 | |
Número do fabricante | 58224024 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Ferramenta de encaixe tipo chave poligonal 2-24
sob pedido
Em stock
365 peças em stock
43,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
241 peças em stock
33,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura b | 37,5 mm | 38 mm |
Haste de encaixar | 14×18 mm | 14×18 mm |
Altura h | 15 mm | 15 mm |
Tamanho da chave | 24 mm | 24 mm |
Calibre de pontas S | 25 mm | 25 mm |
Ferramenta com função de roquete | não | não |
Ferramenta intercambiável | Herramienta insertable | Ferramenta de encaixe |