{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Ferramenta intercambiável | Herramienta insertable | |
Largura b | 29 mm | |
Altura h | 13 mm | |
Tamanho da chave | 18 mm | |
Calibre de pontas S | 25 mm | |
Haste de encaixar | 14×18 mm | |
Ferramenta com função de roquete | não | |
Tipo de produto | Herramienta insertable de anillo |
Número do artigo | 657900 2-18 | |
EAN/GTIN | 4018754034246 | |
Número do fabricante | 58224018 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Ferramenta de encaixe tipo chave poligonal 2-18
sob pedido
Em stock
82 peças em stock
35,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
92 peças em stock
27,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura b | 29 mm | 29,5 mm |
Haste de encaixar | 14×18 mm | 14×18 mm |
Tamanho da chave | 18 mm | 18 mm |
Calibre de pontas S | 25 mm | 25 mm |
Ferramenta com função de roquete | não | não |
Ferramenta intercambiável | Herramienta insertable | Ferramenta de encaixe |
Tipo de produto | Herramienta insertable de anillo | Ferramenta de encaixe tipo chave poligonal |