{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Ferramenta intercambiável | Herramienta insertable | |
Série | 732/10 | |
Largura b | 30,5 mm | |
Altura h | 13 mm | |
Tamanho da chave | 19 mm | |
Calibre de pontas S | 17,5 mm | |
Haste de encaixar | 9×12 mm | |
Ferramenta com função de roquete | não | |
Tipo de produto | Herramienta insertable de anillo |
Número do artigo | 657900 1-19 | |
EAN/GTIN | 4018754034161 | |
Número do fabricante | 58221019 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Ferramenta de encaixe tipo chave poligonal 1-19
sob pedido
Em stock
43 peças em stock
33,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
104 peças em stock
25,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura b | 30,5 mm | 31 mm |
Haste de encaixar | 9×12 mm | 9×12 mm |
Altura h | 13 mm | 13,2 mm |
Calibre de pontas S | 17,5 mm | 17,5 mm |
Ferramenta com função de roquete | não | não |
Ferramenta intercambiável | Herramienta insertable | Ferramenta de encaixe |
Tipo de produto | Herramienta insertable de anillo | Ferramenta de encaixe tipo chave poligonal |