{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 20 Nm | |
Sentido de aperto | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisão de medição do binário | ±3 % | |
Ferramenta intercambiável | Herramienta insertable | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
Série | MANOSKOP® 730N | |
Faixa de binário | 4 Nm - 20 Nm | |
Faixa de binário | 40 lbfin - 180 lbfin | |
Divisão da escala 1 traço = | 0,2 Nm | |
Peso | 740 g | |
Calibre de pontas ajustado na chave dinamométrica [l2] | 17,5 mm | |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
Alojamento para ferramentas de encaixe | 9×12 mm | |
Indicação | analógico | |
Sinalização de ativação | acústica; háptico | |
Princípio de libertação | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de ligação | Para herramientas insertables (asiento rectangular) | |
Tecnologia de medição | mecánico | |
Dados protocoláveis | no | |
Ajuste do valor de libertação | con escala regulable | |
Feedback | activadora | |
Leitura comutável | Nm; lbfin | |
Método de medição | Par de giro | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca sem ferramenta de encaixe [l1] | 226 mm | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 243,5 mm | |
Tipo de produto | Llave dinamométrica |
Número do artigo | 657090 20 | |
EAN/GTIN | 2050001019769 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Chave dinamométrica QuickSelect com roquete de encaixe 20
sob pedido
Em stock
135 peças em stock
339,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
87 peças em stock
96,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
927 peças em stock
118,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
138 peças em stock
101,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Sinalização de ativação | acústica; háptico | acústica; háptico | acústica; háptico | acústica; háptico |
Peso | 740 g | 400 g | 400 g | 400 g |
Método de medição | Par de giro | Par de giro | Par de giro | Par de giro |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Princípio de libertação | Activación mecánica de recorrido corto | Activación mecánica de recorrido corto | Activación mecánica de recorrido corto | Activación mecánica de recorrido corto |
Feedback | activadora | activadora | activadora | activadora |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 243,5 mm | 166 mm | 166 mm | 184,8 mm |