{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 200 Nm | |
Sentido de aperto | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisão de medição do binário | ±3 % | |
Ferramenta intercambiável | Herramienta insertable | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
Série | MANOSKOP® 730N | |
Faixa de binário | 40 Nm - 200 Nm | |
Faixa de binário | 30 lbfft - 150 lbfft | |
Divisão da escala 1 traço = | 1 Nm | |
Peso | 1.490 g | |
Calibre de pontas ajustado na chave dinamométrica [l2] | 25 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Alojamento para ferramentas de encaixe | 14×18 mm | |
Indicação | analógico | |
Sinalização de ativação | acústica; háptico | |
Princípio de libertação | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de ligação | Para herramientas insertables (asiento rectangular) | |
Tecnologia de medição | mecánico | |
Dados protocoláveis | no | |
Ajuste do valor de libertação | con escala regulable | |
Feedback | activadora | |
Leitura comutável | Nm; lbfft | |
Método de medição | Par de giro | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca sem ferramenta de encaixe [l1] | 424 mm | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 449 mm | |
Tipo de produto | Llave dinamométrica |
Número do artigo | 657090 200 | |
EAN/GTIN | 2050001017444 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chave dinamométrica QuickSelect com roquete de encaixe 200
sob pedido
Em stock
153 peças em stock
425,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
52 peças em stock
132,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Sinalização de ativação | acústica; háptico | sonoro; háptico |
Dados protocoláveis | no | não |
Faixa de binário | 40 Nm - 200 Nm | 40 Nm - 200 Nm |
Ferramenta intercambiável | Herramienta insertable | Ferramenta de encaixe |
Tecnologia de medição | mecánico | mecânico |
Ajuste do valor de libertação | con escala regulable | com escala de ajuste |
Calibre de pontas ajustado na chave dinamométrica [l2] | 25 mm | 40 mm |