{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 1.000 Nm | |
Sentido de aperto | Aperto à direita e à esquerda | |
Precisão de medição do binário | ±3 % | |
Ferramenta intercambiável | Ferramenta de encaixe | |
Protocolo de teste | Relatório de ensaio do fabricante | |
Série | MANOSKOP® 730N | |
Faixa de binário | 200 Nm - 1.000 Nm | |
Faixa de binário | 150 lbfft - 750 lbfft | |
Divisão da escala 1 traço = | 5 Nm | |
Peso | 6.900 g | |
Calibre de pontas ajustado na chave dinamométrica [l2] | 55 mm | |
Quadrado de acionamento | 3/4 polegada | |
Alojamento para ferramentas de encaixe | 22×28 mm | |
Indicação | analógico | |
Sinalização de ativação | sonoro; háptico | |
Princípio de libertação | ativação mecânica de curso curto | |
Forma de ligação | para ferramentas de encaixe (alojamento retangular) | |
Tecnologia de medição | mecânico | |
Dados protocoláveis | não | |
Ajuste do valor de libertação | com escala de ajuste | |
Feedback | acionador | |
Leitura comutável | Nm; lbfft | |
Método de medição | Binário | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | ajustável | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca sem ferramenta de encaixe [l1] | 1.352 mm | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 1.407 mm | |
Tipo de produto | Llave dinamométrica |
Número do artigo | 657090 1000 | |
EAN/GTIN | 2050002047112 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chave dinamométrica QuickSelect com roquete de encaixe 1000
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
1 629,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
1 238,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
798,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Sinalização de ativação | sonoro; háptico | sonoro; háptico | sonoro; háptico |
Peso | 6.900 g | 10.000 g | 5.700 g |
binário máximo | 1.000 Nm | 1.000 Nm | 1.000 Nm |
Divisão da escala 1 traço = | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm |
Princípio de libertação | ativação mecânica de curso curto | ativação mecânica de curso curto | ativação mecânica de curso curto |
Feedback | acionador | acionador | acionador |
Tipo de produto | Llave dinamométrica | Llave dinamométrica | Chave dinamométrica |