Chave dinamométrica DREMOMETER com acionamento quadrado fixo 760

N.º do artigo: 657000 760
Desconto
1034,22 €
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 86,35 € /pçs.
  • 160,29 € /pçs.
sob pedido
Em stock
137 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

binário máximo Preço unitário com IVA
  • Sentido de aperto: Apriete a la derecha
  • Precisão de medição do binário: ±3
  • Protocolo de teste: Certificado de prueba del fabricante

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

binário máximo 760 Nm
Sentido de aperto Apriete a la derecha
Precisão de medição do binário ±3 %
Protocolo de teste Certificado de prueba del fabricante
Série DREMOMETER
Comprimento total L 812 mm
Faixa de binário 155 Nm - 760 Nm
Faixa de binário 115 lbfft - 560 lbfft
Divisão da escala 1 traço = 10 Nm
Peso 3.200 g
Quadrado de acionamento 3/4 polegada
Indicação analógico
Sinalização de ativação acústica; háptico
Princípio de libertação Activación mecánica de recorrido corto
Forma de ligação Cuadrado de accionamiento (carraca)
Tecnologia de medição mecánico
Dados protocoláveis no
Ajuste do valor de libertação con escala regulable
Feedback activadora
Leitura comutável Nm; lbfft
Método de medição Par de giro
Possibilidade de ajuste do valor de libertação regulable
Norma DIN EN ISO 6789
Comprimento da alavanca sem ferramenta de encaixe [l1] 719 mm
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] 719 mm
Tipo de produto Chave dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 657000 760
EAN/GTIN 4002805856314
Número do fabricante 7691500

Descrição

Versão:

Construção prática e robusta com baixo peso. Todas as peças sujeitas a elevados esforços são de aço de alta qualidade. Quadrado de transmissão fixo (sem roquete).
Unidades de medida: Nm, lbfft.

Função:

Quando o valor definido é atingido, a chave ativa a “sinalização” (audível e palpável) e fica imediatamente pronta para ser utilizada novamente.
O binário pretendido é definido com uma chave de pinos retrátil incorporada na extremidade do manípulo. O binário definido pode ser lido claramente na escala. Não é possível ajustar involuntariamente durante o trabalho.

Vantagem:

Para séries médias a grandes.

Norma:

Testado conforme DIN EN ISO 6789.

Dados de utilização:

Legenda para desenho e fórmula:

l1 = comprimento da alavanca sem ferramenta de inserção
l2 = passo ajustado na chave dinamométrica
l3 = comprimento da alavanca incluindo passo de calibração de fábrica
l4 = passo da ferramenta de inserção
L = comprimento total da ferramenta
T1 = binário a ser definido
T2 = binário prescrito

Nota:

A precisão de medição garantida do binário só é possível a partir da faixa de binário calibrada conforme DIN EN ISO 6789.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta