{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 40 Nm | |
Sentido de aperto | Apriete a la derecha | |
Precisão de medição do binário | ±3 % | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
Série | DREMOMETER | |
Comprimento total L | 338 mm | |
Faixa de binário | 8 Nm - 40 Nm | |
Faixa de binário | 70 lbfin - 350 lbfin | |
Divisão da escala 1 traço = | 5 Nm | |
Peso | 1.000 g | |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
Indicação | analógico | |
Sinalização de ativação | acústica; háptico | |
Princípio de libertação | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de ligação | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Tecnologia de medição | mecánico | |
Dados protocoláveis | no | |
Ajuste do valor de libertação | con escala regulable | |
Feedback | activadora | |
Leitura comutável | Nm; lbfin | |
Método de medição | Par de giro | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca sem ferramenta de encaixe [l1] | 262 mm | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 262 mm | |
Tipo de produto | Chave dinamométrica |
Número do artigo | 657000 40 | |
EAN/GTIN | 4002805856017 | |
Número do fabricante | 7682000 |