{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 2.000 Nm | |
Sentido de aperto | Aperto à direita | |
Precisão de medição do binário | ±3 % | |
Protocolo de teste | Relatório de ensaio do fabricante | |
Série | DREMOMETER | |
Comprimento total L | 2.353 mm | |
Faixa de binário | 750 Nm - 2.000 Nm | |
Divisão da escala 1 traço = | 50 Nm | |
Peso | 11.600 g | |
Quadrado de acionamento | 1 polegada | |
Indicação | analógico | |
Sinalização de ativação | sonoro; háptico | |
Princípio de libertação | ativação mecânica de curso curto | |
Forma de ligação | Quadrado de acionamento (roquete) | |
Tecnologia de medição | mecânico | |
Dados protocoláveis | não | |
Ajuste do valor de libertação | com escala de ajuste | |
Feedback | acionador | |
Leitura comutável | Nm | |
Método de medição | Binário | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | ajustável | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca sem ferramenta de encaixe [l1] | 2.213 mm | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 2.213 mm | |
Tipo de produto | Chave dinamométrica |
Número do artigo | 657000 2000 | |
EAN/GTIN | 4002805856413 | |
Número do fabricante | 7695250 |