{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 12 Nm | |
Sentido de aperto | Aperto à direita | |
Precisão de medição do binário | ±3 % | |
Protocolo de teste | Relatório de ensaio do fabricante | |
Série | DREMOMETER | |
Comprimento total L | 211 mm | |
Faixa de binário | 2,5 Nm - 12 Nm | |
Faixa de binário | 22,5 lbfin - 106 lbfin | |
Divisão da escala 1 traço = | 0,5 Nm | |
Peso | 320 g | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
Indicação | analógico | |
Sinalização de ativação | sonoro; háptico | |
Princípio de libertação | ativação mecânica de curso curto | |
Forma de ligação | Quadrado de acionamento (roquete) | |
Tecnologia de medição | mecânico | |
Dados protocoláveis | não | |
Ajuste do valor de libertação | com escala de ajuste | |
Feedback | acionador | |
Leitura comutável | Nm; lbfin | |
Método de medição | Binário | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | ajustável | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca sem ferramenta de encaixe [l1] | 130 mm | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 130 mm | |
Tipo de produto | Chave dinamométrica |
Número do artigo | 657000 12 | |
EAN/GTIN | 4002805929063 | |
Número do fabricante | 1957694 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chave dinamométrica DREMOMETER com acionamento quadrado fixo 12
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
292,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
65 peças em stock
85,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Dados protocoláveis | não | não |
Peso | 320 g | 190 g |
binário máximo | 12 Nm | 12 Nm |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Ajuste do valor de libertação | com escala de ajuste | sem escala de ajuste (exige comprovador) |
Feedback | acionador | acionador |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | ajustável | predefinido |