{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 10 Nm | |
Sentido de aperto | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisão de medição do binário | ±2 % | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
Comprimento total L | 198 mm | |
Faixa de binário | 2 Nm - 10 Nm | |
Divisão da escala 1 traço = | 0,2 Nm | |
Peso | 400 g | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
Indicação | analógico | |
Sinalização de ativação | acústica; háptico; óptica | |
Princípio de libertação | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de ligação | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Tecnologia de medição | mecánico | |
Dados protocoláveis | no | |
Ajuste do valor de libertação | con escala regulable | |
Feedback | activadora | |
Leitura comutável | Nm | |
Método de medição | Par de giro | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 145 mm | |
Tipo de produto | Llave dinamométrica |
Número do artigo | 656500 10 | |
EAN/GTIN | 4000896062218 | |
Número do fabricante | 6108-1CT |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Chave dinamométrica com roquete reversível 10
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
324,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
315,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
109 peças em stock
307,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura comutável | Nm | Nm | Nm; lbfin |
Sinalização de ativação | acústica; háptico; óptica | visual; sonoro; háptico | visual; sonoro; háptico |
Precisão de medição do binário | ±2 % | ±6 % | ±6 % |
Tecnologia de medição | mecánico | mecânico | mecânico |
Forma de ligação | Cuadrado de accionamiento (carraca) | Quadrado de acionamento (roquete) | Quadrado de acionamento (roquete) |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | regulable | ajustável | predefinido |
Tipo de produto | Llave dinamométrica | Chave dinamométrica | Chave dinamométrica |