{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 10 Nm | |
Sentido de aperto | Aperto à direita | |
Precisão de medição do binário | ±6 % | |
Protocolo de teste | Relatório de ensaio do fabricante | |
Comprimento total L | 185 mm | |
Faixa de binário | 2 Nm - 10 Nm | |
Peso | 190 g | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
Sinalização de ativação | visual; sonoro; háptico | |
Princípio de libertação | acoplamento mecânico por fricção | |
Forma de ligação | Quadrado de acionamento (roquete) | |
Tecnologia de medição | mecânico | |
Dados protocoláveis | não | |
Ajuste do valor de libertação | sem escala de ajuste (exige comprovador) | |
Feedback | acionador | |
Leitura comutável | Nm; lbfin | |
Método de medição | Binário | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | predefinido | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca sem ferramenta de encaixe [l1] | 134 mm | |
Tipo de produto | Chave dinamométrica |
Número do artigo | 657766 10 | |
EAN/GTIN | 4045197891648 | |
Número do fabricante | 657766 10 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chave dinamométrica “Slipper” sem escala 10
sob pedido
Em stock
109 peças em stock
307,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
315,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura comutável | Nm; lbfin | Nm |
Sinalização de ativação | visual; sonoro; háptico | visual; sonoro; háptico |
Precisão de medição do binário | ±6 % | ±6 % |
Tecnologia de medição | mecânico | mecânico |
Forma de ligação | Quadrado de acionamento (roquete) | Quadrado de acionamento (roquete) |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | predefinido | ajustável |
Tipo de produto | Chave dinamométrica | Chave dinamométrica |