{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 10 Nm | |
Sentido de aperto | Apriete a la derecha | |
Precisão de medição do binário | ±6 % | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
Série | Slipper | |
Comprimento total L | 204 mm | |
Faixa de binário | 2 Nm - 10 Nm | |
Divisão da escala 1 traço = | 0,1 Nm | |
Peso | 235 g | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
Indicação | analógico | |
Sinalização de ativação | óptica; acústica; háptico | |
Princípio de libertação | acoplamiento a fricción mecánico | |
Forma de ligação | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Tecnologia de medição | mecánico | |
Função de articulação | no | |
Função deslizante | sí | |
QuickRelease/função de troca rápida | no | |
Ponteiro de arraste | no | |
Dados protocoláveis | no | |
Ajuste do valor de libertação | con escala regulable | |
Feedback | activadora | |
Leitura comutável | Nm | |
Método de medição | Par de giro | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca sem ferramenta de encaixe [l1] | 135 mm | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 140 mm | |
Tipo de produto | Llave dinamométrica |
Número do artigo | 657762 10 | |
EAN/GTIN | 4045197891624 | |
Número do fabricante | 657762 10 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave dinamométrica “Slipper” com escala 10
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
315,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
103 peças em stock
307,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura comutável | Nm | Nm; lbfin |
Sinalização de ativação | óptica; acústica; háptico | óptica; acústica; háptico |
Precisão de medição do binário | ±6 % | ±6 % |
Tecnologia de medição | mecánico | mecánico |
Forma de ligação | Cuadrado de accionamiento (carraca) | Cuadrado de accionamiento (carraca) |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | regulable | preajustado |
Tipo de produto | Llave dinamométrica | Llave dinamométrica |