{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 2.000 Nm | |
Sentido de aperto | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisão de medição do binário | ±4 % | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
Comprimento total L | 3.033 mm | |
Faixa de binário | 800 Nm - 2.000 Nm | |
Divisão da escala 1 traço = | 6 Nm | |
Peso | 18.000 g | |
Quadrado de acionamento | 1 polegada | |
Indicação | analógico | |
Sinalização de ativação | acústica; háptico | |
Princípio de libertação | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de ligação | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Tecnologia de medição | mecánico | |
Dados protocoláveis | no | |
Ajuste do valor de libertação | con escala regulable | |
Feedback | activadora | |
Leitura comutável | Nm | |
Método de medição | Par de giro | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 2.926 mm | |
Tipo de produto | Llave dinamométrica |
Número do artigo | 656500 2000 | |
EAN/GTIN | 4000896177776 | |
Número do fabricante | 6170-1CT |