Insertos para chave de parafusos sextavada 1/2 polegada 14

N.º do artigo: 643229 14
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 676 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Quadrado de acionamento 1/2 polegada
⌀ no lado de acionamento 25 mm
Comprimento 61 mm
Perfil de saída Destornillador de 6 caras
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 643229 14
EAN/GTIN 4062406062156
Número do fabricante 643229 14

Descrição

Ejecución:

Produção complexa a partir de duas partes. Corpo idealmente endurecido para absorver e transmitir a energia de transmissão. Quadrado interno bem tolerado para um assento seguro e estável na ferramenta de acionamento. Quadrado interno conforme DIN 3120.

Norma:

DIN 7422

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado. Mandril de material resistente com alta dureza, sem revestimento.

Nota:

Insertos para chave de parafusos sextavados GARANT e HOLEX também disponíveis em polegadas através da nossa eShop (GARANT: N.º 643232; HOLEX: N.º 643222).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta