Sortido de chaves de caixa quadrado de 1/2 polegada 32 peças 12

N.º do artigo: 638012 12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
382 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/2
  • Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa de 12 faces: 8-34
  • Faixa de tamanhos de chave para chaves de bocas sextavadas: 4-14
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 8×20

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de peças 32
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa de 12 faces 8-34 mm
Faixa de tamanhos de chave para chaves de bocas sextavadas 4-14 mm
Comprimento 510 mm
Largura 294 mm
Altura 61 mm
Perfil de saída Chave de caixa de 12 faces; Chave de parafusos sextavada
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Nível de enchimento de uma gaveta em G 8×20
Tipo de produto Chave de caixa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 638012 12
EAN/GTIN 4062406061388
Número do fabricante 638012 12

Descrição

Ejecución:

Peças de acionamento/união conforme DIN 3122 / 3123; insertos de chave de caixa conforme DIN 3124. Quadrado interno/externo conforme DIN 3120.
Todas as ferramentas são mantidas em segurança e prontas a usar em qualquer altura num estojo resistente e especialmente moldado em espuma PUR.
Com insertos para chaves de caixa de 12 faces n.º 642129.

Aplicación:

Para parafusos com sextavado exterior / porcas com rosca M6 − M22 e parafusos com sextavado interior com rosca M5 − M18.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Volumen de suministro:

Insertos para chave de caixa: 18 un. tam. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
Insertos para chave de parafusos sextavada: 8 un. n.º 643229 tam. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Cabo em T: 1 un. 641329 tam. 295
Extensões: 3 un. n.º 641029 tam. 75; 125; 250
Articulação de cardan: 1 un. n.º 641629 tam. 1/2
Roquete: 1 un. n.º 640025 tam. 1/2
Acondicionamento em: Caixa de plástico ABS

Nota:

O conjunto também oferece espaço para 4 recipientes de peças pequenas, n.º 951251 tam. 2×3/1 ou 2 un. n.º 951251 tam. 2×6/1 (não incluído).

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta