{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Número de peças | 12 | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Faixa de tamanhos de chave para chaves de bocas sextavadas | 4-17 mm | |
embalagem | Caixa de plástico ABS | |
Comprimento | 357 mm | |
Largura | 176 mm | |
Altura | 52 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos sextavada | |
Nível de enchimento de uma gaveta em G | 6×14 | |
Tipo de produto | Chave de caixa |
Número do artigo | 637702 6 | |
EAN/GTIN | 4062406061425 | |
Número do fabricante | 637702 6 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Sortido de insertos para chave de parafusos sextavada, quadrado de 1/2 polegada 12 peças 6
sob pedido
Em stock
375 peças em stock
206,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
722 peças em stock
175,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Número de peças | 12 | 22 |
Largura | 176 mm | 227 mm |
Altura | 52 mm | 62 mm |
Comprimento | 357 mm | 407 mm |
embalagem | Caixa de plástico ABS | Caixa de plástico ABS |
Tipo de produto | Chave de caixa | Chave de caixa |